Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VY279HE LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8757716
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06D5-B02170
EAN/GTIN:
     4718017898867
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bei der Entwicklung des ASUS VY279HE Eye-Care-Monitors stand Ihre Gesundheit im Mittelpunkt. Er verfügt über die ASUS-Eye-Care-Plus-Technologie, eine proprietäre, langlebige antibakterielle Behandlung auf dem Monitorrahmen und den Bedientasten, sowie ein fortschrittliches IPS-FHD-Panel, das eine außergewöhnliche Bildqualität bietet. Die Kombination aus einer Bildwiederholrate von 75 Hz und AMD-FreeSync-Unterstützung ist ideal für eLearning, Arbeit oder Entertainment.
ASUS VY279HE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.21 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Shadow Boost-Technologie, 6-bit + A-FRC Color Depth, ASUS EyeCare+ Technology, ASUS BacGuard
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.334 cm x 20.17 cm x 43.56 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 30000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.311 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 83 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
UL, BSMI, cUL, CB, CCC, FCC, UkrSEPRO, KC, RCM, JIS Z 2801, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, BPR, ISO 22196:2011, POP, ISO 846 B
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
21.6 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
17.8 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21.6 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.334 cm - Tiefe: 20.17 cm - Höhe: 43.56 cm - Gewicht: 4.21 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.334 cm - Tiefe: 5.003 cm - Höhe: 36.531 cm - Gewicht: 3.68 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
67.9 cm
Transporttiefe
14.8 cm
Transporthöhe
44.5 cm
Transportgewicht
6.8 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+23
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.