Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-PU2113W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8751858
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA65940
EAN/GTIN:
     8715946703190
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der EB-PU2113W bietet erhebliche Vorteile, unter anderem ist er deutlich kleiner und leichter, einfacher zu installieren, einzustellen und zu warten und liefert eine hervorragende Bildqualität. Dieser ultraleichte, kompakte Laserprojektor wurde für den Einsatz in großen Auditorien, bei Live-Events, Konzerten und in Konferenzräumen entwickelt, wo er für beeindruckende Erlebnisse sorgt.
Epson EB-PU2113W - 3-LCD-Projektor - 13000 lm (weiß) - 13000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Gigabit Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
1,03 Zoll großes LCD
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, WLAN-Sperre
Zubehör im Lieferumfang
Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterien, Objektivanschlusskappe
Kennzeichnung
IP5X, IPv6
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 200-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
864 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Professional Tool
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dBA
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
29 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DVI, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
58.6 cm
Tiefe
49.2 cm
Höhe
21.8 cm
Gewicht
23.8 kg
Objektiv
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-60 / +60
Horizontale Keystone-Korrektur
-18 / +18
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152.4 cm - 2540 cm
Besonderheiten
EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Crystal Clear Fine (C2 Fine), Split Screen, PJlink, Web Remote Control, Direct Power On, Direct Power Off, Autom. EIN, Crestron Connected, SNMP-Unterstützung, 10-Positionen-Objektivspeicher, Extron Control System, AMX Control System, 4K Enhancement, Auto Source Detection, Super Resolution
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
2000:1 / 2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.35 - 7.41:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - hohe Leistung ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
9100 lm
Helligkeit (Farbe)
13000 lm
Helligkeit (weiß)
13000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x HDMI-Eingang ¦ 1 x DVI-Eingang ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x seriell RS-232C ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13.159,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.376,60*
€ 15.918,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.309,57*
€ 15.838,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.189,77*
€ 15.695,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.159,71*
€ 15.660,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWHA16
ab € 587,74*
Zubehör
Epson
CP04OSSWHA16
ab € 924,63*
Zubehör
Epson
CP04OSSWHA52
ab € 498,35*
Zubehör
Epson
CP05OSSWHA52
ab € 684,56*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 96,61*
Zubehör
Epson
V12H004X0B
ab € 12.051,07*
Zubehör
Epson
V12H004Y0B
ab € 12.051,07*
Zubehör
Epson
V12H006AE0
ab € 172,21*
Zubehör
Epson
V12HA42040
ab € 779,13*
Zubehör
Epson
V12H004L08
ab € 2.568,40*
Zubehör
Epson
V12H004M0A
ab € 1.613,78*
Zubehör
Epson
V12H004M0B
ab € 1.610,78*
Zubehör
Epson
V12H004M0F
ab € 1.378,83*
Zubehör
Epson
V12H004UA3
ab € 3.888,32*
Zubehör
Epson
V12H004U04
ab € 3.551,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.