Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power LC-M27-FHD-165-C-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8747706
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M27-FHD-165-C-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Curved Monitor
LC-Power Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Erleben Sie das ultimative Gaming-Feeling mit dem Monitor von LC-Power! Durch die Full-HD-Bildschirmauflösung von 1920 x 1080 Pixeln liefert Ihnen der Monitor gestochen scharfe Full-HD-Bilder. Tauchen Sie förmlich ein in eine faszinierende Gaming- und Entertainment-Welt aufgrund einer Krümmung von 1500R sowie einem 16:9-Breitbild. Durch die hochentwickelte VA-Panel-Technologie wird die Lichtstreuung über den gesamten Bildschirm minimiert und bietet Ihnen tiefe Schwarztöne dank einem Kontrastverhältnis von 4000:1. Weitere Features des Monitors sind u.a. eine Bildschirmaktualisierungsrate von 165 Hz für eine sehr flüssige Darstellung sowie Adaptive Sync für einen reibungslosen Spieleablauf. Sehen Sie schärfer dank LC-Power!
LC Power LC-M27-FHD-165-C-V2 - LED-Monitor - gebogen - 68.5 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.85 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Diagonalabmessung
68.5 cm (27")
Besonderheiten
Overdrive-Technologie, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, GamePlus
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.6 cm x 19.6 cm x 45.3 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
4000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Farbraum
90% Adobe RGB, 90% NTSC, 95% sRGB, 90% DCI-P3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Rote Beleuchtung
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungskit
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
22.9 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 61.6 cm - Tiefe: 9.7 cm - Höhe: 36.7 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
69.9 cm
Transporttiefe
16.9 cm
Transporthöhe
44 cm
Transportgewicht
6.72 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+15
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.