Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmo MX-P3 Digitale Dokumentenkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8745931
Hersteller:
     Elmo
Herst.-Nr.:
     MX-P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
elmo dokumentenkamera
Als Schnittstelle zwischen der analogen und digitalen Welt unterstützt die ELMO MX-P3 die Präsentation mit oder ohne Computer. Die Kamera ermöglicht die Darstellung von 3D-Papierdokumenten, 3D-Objekten oder ein Objekt Ihrer Wahl welches Sie dem Publikum detailliert darstellen wollen. Durch den kompakten Aufbau und das leichte Gewicht eignet sich die ELMO MX-P3 bestens als mobile Dokumentenkamera für Ihre Präsentationen Speichern Sie es mit einer SD Card und speichern Sie es mit einer SD Card.
Elmo MX-P3 - Digitale Dokumentenkamera - Farbe - 13.000.000 Pixel - 4160 x 3120 - 1300 TVL - Audio - RGB, HDMI - USB 2.0 - MJPEG, YUY2 - Gleichstrom 5 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.3 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
30.2 cm
Gewicht
460 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Digitale Dokumentenkamera
Audiounterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern 6 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 5 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
30 - 85% (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe
Leistungsmerkmale
Digitale Bildrotation, digitales Standbild, Automatische Belichtungssteuerung, Helligkeitssteuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, Stromversorgung über USB, automatische Helligkeitsanpassung, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), LED-Anzeige, klappbar, SD/SDHC-Speicherkartensteckplatz, eingebaute weiße LED-Lampe, interaktive Whiteboard Kompatibilität, Belichtungssteuerung, integriertes Tastenfeld, Firmware upgrade-fähig, Webcam Support (UVC), Flexibler Arm, USB Video Device Class (UVC) Mode
Digitales Zoom
16
Digital-Video-Format
MJPEG, YUY2
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 @ 15 Bilder pro Sek. ¦ 4160 x 3120 @ 10 Bilder pro Sek. ¦ 2048 x 1536 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 960 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 60 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 15 Bilder pro Sek. ¦ 1024 x 768 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 480 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 480 @ 10 Bilder pro Sek.
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen)
1300
Video-Modi
720p, 1080p, 4K
Max. Digitalvideoauflösung
4160 x 3120
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Video
RGB, HDMI
Bildsensor
Typ
13.000.000 Pixel CMOS 8.2 mm (1/3.1")
Effektive Pixel
4160 x 3120
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
SDHC-Speicherkarte
Anschlüsse
USB 2.0 - Type C ¦ RGB-Ausgang - HD-15 ¦ HDMI-Ausgang
Objektivkonstruktion
Fokuseinstellung
Automatisch
Objektiv-Irisblende
F/2.0
Min. Fokussierungsabstand
10 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,49*
€ 525,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,97*
€ 524,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,73*
€ 514,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,00*
€ 506,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,90*
€ 459,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.