Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO ColorEdge cs2740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8743492
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     CS2740
EAN/GTIN:
     4995047055624
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ultrascharf, detailreich und vor allem unverfälscht und präzise zeigt der CS2740 exakt das an, was er soll: Bilder, Videos und Grafiken. Die volle 4K-UHD-Auflösung für Filmer, ultimative Schärfe für Fotografen, absolute Präzision und satte Farben für alle - der Alleskönner der CS-Serie ist mit seinem USB-C-Anschluss das visuelle Kernstück im farbverbindlichen, digitalen Workflow und garantiert durch verlustfreie Hardware-Kalibrierung dauerhaft stabile Ergebnisse.
EIZO ColorEdge cs2740 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") (26.9" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 61 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 10 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10.3 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche
68.4 cm (26.9")
Besonderheiten
HDCP, Digital Uniformity Equalizer (DUE), große Farbskala, Farbanpassungsmodus, Custom Key, Noise Reduction, Power Saving Mode
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.1 Gen.1 Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
350 cd/m²
Reaktionszeit
10 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
63.8 cm x 26.5 cm x 40.4 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 61 Hz
Pixelpitch
0.155 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
23 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
25 - 137 kHz
Ppi
164
Energie Effizienzklasse
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
60 Watt
Farbraum
99% Adobe RGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hoch-/Querformatmodus
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - 2 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 2 m ¦ 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, CAN ICES-3 Class B
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
1 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
37.8 W
Stromverbrauch (max.)
168 Watt
Stromverbrauch (typisch)
36 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
37.8 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
EIZO Quick Color Match, EIZO ColorNavigator 7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
USB-C (HDCP 1.3) ¦ DisplayPort (HDCP 1.3) ¦ HDMI (HDCP 2.2) ¦ USB-C 3.1 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 60 W) ¦ USB 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 Downstream ¦ 2 x USB 2.0 Downstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 63.8 cm - Tiefe: 26.5 cm - Höhe: 40.4 cm - Gewicht: 10.3 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 63.8 cm - Tiefe: 7.5 cm - Höhe: 37.82 cm - Gewicht: 6.7 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
155 mm
Schwenkwinkel
344
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.173,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,29*
€ 1.509,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,42*
€ 1.498,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,02*
€ 1.472,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,28*
€ 1.442,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,68*
€ 1.396,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.