Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EH-LS12000B 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8730309
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA47040
EAN/GTIN:
     8715946700731
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Filmfans werden vom atemberaubenden Bild dieses leistungsstarken Projektors richtig begeistert sein. High-End-Technologien sorgen für eine herausragende Bildqualität mit einem hohen dynamischen Kontrastverhältnis von 2.500.000:1, 4K-Auflösung (8,3 Millionen Pixel), 3LCD-Technologie, Laserlichtquelle und HDR10+-Unterstützung. Mit Lens-Shift-Funktion und Zoom-Objektiv ist es einfach, jederzeit schnell ein perfekt rechteckiges Bild zu erzielen.
Epson EH-LS12000B - 3-LCD-Projektor - 2700 lm (weiß) - 2700 lm (Farbe) - 4K - 16:9 - 4K - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 4K
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre - 12.000 Stunden - Bring-In
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
302 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
22 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
52 cm
Tiefe
44.7 cm
Höhe
19.3 cm
Gewicht
12.7 kg
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.0-3.0
Zoomfaktor
2.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
96.3% / 96.3%
Horizontale Objektivverschiebung
47.1% / 47.1%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
127 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
480 Hz
Besonderheiten
EPSON Quick Corner, EPSON 3LCD-Technologie, Crystal Clear Fine (C2 Fine), AMX Device Discovery, dynamischer Modus, Digital Zoom, volle 10-Bit-Bildverarbeitung, Crestron Integrated Partner, sofortiges Ein-/Ausschalten, Control4 SDDP, 4K Enhancement, Bright Cinema, ARC (Audio Return Channel), Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Frame-Interpolation, ISF-Zertifizierung, Speicher für Objektivposition, Super Resolution, Natural Mode, Kompatibilität mit HDR10+, Enhanced Audio Return Channel (eARC), unterstützt Calman, 4K Frame Interpolation, 4K Super Resolution, Epson ZX Picture Processor, Scene Adaptive Gamma, 120 FPS Input-Support
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
4K PRO-UHD - 4K
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.35 - 2.84:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (Farbe)
2700 lm
Helligkeit (weiß)
2700 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B ¦ 2 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Bildschirmauslöser ¦ 2 x HDMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.938,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.102,05*
€ 4.881,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.078,97*
€ 4.853,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.981,87*
€ 4.738,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.938,07*
€ 4.686,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05OSSWH488
ab € 685,42*
Zubehör
Epson
V12H526040
ab € 117,18*
Zubehör
Epson
V12H003B22
ab € 129,72*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,24*
Zubehör
Epson
V12H003P13
ab € 50,11*
Zubehör
Epson
V12H003P14
ab € 83,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.