Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tally Dascom DP-530si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8723343
Hersteller:
     Dascom
Herst.-Nr.:
     28.923.6170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der DP-530si Drucker ist die industrielle Variante der beliebten DP-530 Serie. Mit einem robusten Gehäuse und einer schwingungsgedämpften Befestigungsplatte sowie einer rüttelfesten Stromversorgung zum Bordstromnetz ist er der ideale Begleiter für Bau- oder Fertigungsfahrzeugen in rauen Umgebungen von der Wüste bis zur Tundra.
Tally Dascom DP-530si - Etikettendrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - Bluetooth 4.0, RS232
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
PostScript, EPSON ESC/POS, ZPL II, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Schnittstelle
Bluetooth 4.0, RS232
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
66 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
MTBF
10,000 Stunden
Kennzeichnung
IP54
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 9 - 32 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-18 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
256 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.7 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
10.1 cm
Gewicht
730 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs gerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,79*
€ 540,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,20*
€ 494,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,95*
€ 471,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
43153
ab € 37,73*
Zubehör
Dascom
MC24DP53x
ab € 50,85*
Zubehör
Dascom
MC36DP53x
ab € 75,19*
Zubehör
Dascom
MC48DP53x
ab € 125,37*
Zubehör
Dascom
099639
ab € 6,07*
Zubehör
Dascom
043154
ab € 41,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.