Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-8723134
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04460
EAN/GTIN:
     0095205033991
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark T654X04E, Lexmark T654X11E, Lexmark T654X21E) - für Lexmark T654dn, T654dtn, T654n, T656dne
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Lexmark T654X04E, Lexmark T654X11E, Lexmark T654X21E
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.89 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 36000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark T654dn, T654dtn, T654n, T656dne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.