Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC I1601P LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8706450
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     I1601P/EUR
EAN/GTIN:
     4038986139977
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der AOC I1601P ist ein superleichter, tragbarer 15,6" FHD-Monitor mit USB-C-Anschluss und optionalem USB DisplayLink, die zum Schutz mit einer praktischen Abdeckung versehen sind. Das IPS-Weitwinkel-Display wiegt nur 800 Gramm und verfügt über ein schlankes, elegantes Design. Der Zugriff auf das OSD über das AOC i-Menu ist ganz einfach, und für den maximalen Komfort wechselt es dank der Auto-Pivot-Funktion vom Quer- zum Hochformat.
AOC I1601P - LED-Monitor - 39.5 cm (16") (15.6" sichtbar) - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 220 cd/m² - 800:1 - 4 ms - USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
800 g
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
39.5 cm (16")
Sichtbare Bildfläche
39.6 cm (15.6")
Besonderheiten
8-bit Farbtiefe
Farbunterstützung
262.000 Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
220 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
800:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.17925 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
170
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Energieklasse (HDR)
Klasse D
Farbraum
64% sRGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
HF
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
8 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
8 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
8 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
USB-C/DisplayPort Alt Mode
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.4 cm
Transporttiefe
44.2 cm
Transporthöhe
29.5 cm
Transportgewicht
1.75 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
5/+25
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.