Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech POP Maus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8703457
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-006546
EAN/GTIN:
5099206101654
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Entdecke die verspielte kabellose POP Mouse, die deine Persönlichkeit voll zur Geltung bringt, auf dem Schreibtisch und anderswo. Wähle die POP Mouse deiner Träume aus einer Reihe unterschiedlicher Designs und personalisiere sie mit deinen individuellen Emojis. Viel Spaß! Video ansehen.
Logitech POP - Maus - anpassbarer Emoji - optisch - 4 Tasten - kabellos - Bluetooth 5.1 LE - Blast
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.94 cm
Tiefe
10.48 cm
Höhe
3.52 cm
Gewicht
82 g
Farbe
Blast
Gerätetyp
Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA-Batterie
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Google Chrome OS, Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.15 oder später, Apple iPadOS 13.4 oder später
Batterie
Typ
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
24 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Automatischer Ruhemodus, Easy-Switch-Technologie, Logitech Flow, Konnektivität von gleichzeitig 3 Geräten, High Precision Optical Tracking, SilentTouch-Technologie, programmierbare obere Taste, SmartWheel
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
4
Bewegungsauflösung
4000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth 5.1 LE
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1000 - 4000 dpi
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
mouse laser bluetooth logitech
,
logitech mäuse
,
mouse bluetooth laser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,78*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.