|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-8685749 Herst.-Nr.: RFD4030-G00B700-E8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Verschaffen Sie sich mit der RFD40 UHF-RFID-Standardhalterung den Leistungsvorteil, den Sie brauchen, um effizienter denn je zu arbeiten. Die branchenführende Lesegeschwindigkeit von über 1.300 Tags pro Sekunde, die optimierte Lesereichweite und erhöhte Akkukapazität beschleunigen periodische Inventuren in Einzelhandel, Gastgewerbe und Gesundheitswesen. Stellen Sie sich auf moderne Technologien ein mit dieser hochmodernen Halterung, die direkt über eConnex oder USB an aktuelle und zukünftige mobile Computer von Zebra angeschlossen werden kann. Zebra RFD40 UHF RFID Standard Sled - RFID-Leser - USB-C, eConnex - 865-868 MHz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.4 cm |  | Tiefe | 16.65 cm |  | Höhe | 15.1 cm |  | Gewicht | 541 g |  | Lokalisierung | Europa |  | Gerätetyp | RFID-Leser - ohne Kontakt |  | Schnittstellen Typ | USB-C, eConnex |  | Frequenz | 865-868 MHz | Verschiedenes | Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige |  | Gerätefunktionen | Integrierter Li-Ionen-Akku (7000 mAh), 1.300 Tags/Sekunde, 6 m Lesereichweite |  | Kennzeichnung | ICES-003 Class B, RSS-102, FCC Part 2, IP54, EN 62311, EN 50566, EN 301 489-1, RSS-247, EN 55032 Class B, UL 62368-1 Second Edition, EN 301 489-3, EN 50364, EN 302 208 (LBT), EPC Class1 Gen2, EN 55035, EN 62369-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, IEC 62368-1 Second Edition, FCC Part 15 Subpart B Class B, FCC Part 15 Subpart C | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 50 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 – 85% (nicht-kondensierend) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Barcodescanner Halterung, Strichcode Scanner Halterung, Strichcodeleser Halterung, Datenerfassungsterminal, Datenterminal, Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, RFID-Lesegerät, RFID-Leser, RFID-Scanner, barcodeleser mobil, barcodescanner halterung |
|  |  |
| |