Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8664660
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     32150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Hochauflösender IPS-Display mit Augenschutz für ein völlig neues Arbeitserlebnis.
Xiaomi Mi - LED-Monitor - 68.598 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.3 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.598 cm (27")
Besonderheiten
Low Blue Light Mode, schmale Blende, Augenschutz-Modus
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.32 cm x 20.53 cm x 47.6 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.3114 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
100% sRGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
HDMI-Kabel
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Stromversorgung
Stromverbrauch (typisch)
24 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
20 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ Audio Line-Out
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,17*
€ 263,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,28*
€ 258,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.