Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS3678-HP Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8660555
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS3678-HP2F003VKWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Als Mitglieder der Zebra 3600-Serie von extrem robusten Scannern können die nahezu unzerstörbaren Modelle DS3678-HP (ohne Kabel) in den rauesten Umgebungen der Welt eingesetzt werden - dem Lager und der Fertigungshalle. Diese Scanner ermöglichen nicht nur, jeden 1D- oder 2D-Barcode aus einer Entfernung von bis zu 2,1 m zu scannen, sondern zudem die Erfassung einer Vielfalt von geschäftlichen Informationen, um alltägliche Geschäftsprozesse zu rationalisieren, wie z.B. OCR, Dokumente und Fotos. Egal, welche Art von Daten Ihre Mitarbeiter erfassen müssen, Sie erhalten sämtliche Funktionen, die Sie für eine überragende Leistung brauchen. So erreichen Sie ein neues Niveau bei der Zuverlässigkeit und Verwaltungsfreundlichkeit von Scannern. Das Ergebnis? Die zuverlässige, schnelle und präzise Scan-Funktionalität, die Sie brauchen, um bei der Qualität Ihrer Produkte und Ihrer Kundenzufriedenheit neue Maßstäbe zu setzen.
Zebra DS3678-HP - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 4.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe
Industriell grün
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth 4.0, Bluetooth 4.0 LE
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VDE, Bluetooth Class 1, EN 61000-4-2, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, IP67, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, IP65, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60601-1-2:2007, EN 50581:2012, ICES-003 issue 5 Class B, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, EN 60601-1-2:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55022:2010/AC:2011, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, CU, FCC CFR47 Part 15 B Class B
Stromversorgung
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
2,4 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
14.2 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
411 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 4.0
Scan-Elementtyp
2D-Imager - weiße LED
Funktionen
Robust, Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), 25 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 10 kV ESD-Schutz (direkte Entladung), 10 kV ESD-Schutz (indirekte Entladung)
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
655 nm
Max. Gebrauchsdistanz
203.2 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Sensorauflösung
1280 x 960
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39, OCR-A, OCR-B, MICR E-13B, Micro QR-Code, China Han Xin Code
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,53*
€ 960,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,72*
€ 951,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,18*
€ 929,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,91*
€ 906,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,61*
€ 865,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
21-52612-01R
ab € 81,38*
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 10,99*
Zubehör
Zebra
11-35035-01R
ab € 42,93*
Zubehör
Zebra
BRKT-MM0036W-00
ab € 48,55*
Zubehör
Zebra
BTRY-36IAB0E-00
ab € 48,49*
Zubehör
Zebra
CBA-K63-S07PAR
ab € 19,51*
Zubehör
Zebra
CBA-R07-S07PAR
ab € 25,85*
Zubehör
Zebra
CBA-R21-S15PAR
ab € 52,34*
Zubehör
Zebra
CBA-R71-C09ZAR
ab € 50,52*
Zubehör
Zebra
CBA-RF0-S07PAR
ab € 39,20*
Zubehör
Zebra
CBA-RF1-C09PAR
ab € 41,72*
Zubehör
Zebra
CBA-RF2-C09ZAR
ab € 38,60*
Zubehör
Zebra
CBA-U42-S07PAR
ab € 25,94*
Zubehör
Zebra
CBA-U44-S15PAR
ab € 52,42*
Zubehör
Zebra
CBA-U45-S15ZAR
ab € 65,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.