Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2422H LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8660492
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AZYX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Bleiben Sie produktiv, wo auch immer Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliches blaues Licht mit diesem eleganten Monitor mit ComfortView-Plus-Technologie.
Dell P2422H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.57 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.8")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell ComfortView Plus
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.78 cm x 17.957 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Farbraum
99% sRGB
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/550826
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
12 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
48 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
12 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ VGA ¦ HDMI (HDCP 1.4) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Gewicht: 3.39 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.95 kg
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
481 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
98
PAIA Version
1.2.15, 2021
Verwendung (kg CO2e)
111
Herstellung (kg CO2e)
327
Logistik (kg CO2e)
40
EOL (kg CO2e)
2
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
369
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 290,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,45*
€ 332,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.