| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8639552 Herst.-Nr.: APTL18S0090E EAN/GTIN: 4250164855503 |
| |
|
| | |
| Die Agfa Toner erfüllen die höchsten Qualitätsstandards und erzielen hervorragende Druckergebnisse und bieten geringe Druckkosten. AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone - für Lexmark X215 MFP, X215n MFP Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 39 cm | | Transporttiefe | 23.7 cm | | Transporthöhe | 14 cm | | Transportgewicht | 785 g | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ISO 24711, DIN 33870, STMC, Nordic Ecolabel | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 3500 Seiten ISO/IEC 19752 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark X215 MFP, X215n MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner |
| | |
| |