Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APTL50F0Z00E Drucker-Trommel Compatible 1 Stück(e)
AgfaPhoto APTL50F0Z00E Drucker-Trommel Compatible 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1002-8639534
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTL50F0Z00E
EAN/GTIN:
     4250164858450
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Agfa Toner erfüllen die höchsten Qualitätsstandards und erzielen hervorragende Druckergebnisse und bieten geringe Druckkosten.
AgfaPhoto - Kompatibel - wiederaufbereitet - Trommeleinheit (Alternative zu: Lexmark 50F0Z00) - für Lexmark MS317, MS415, MS417, MS510, MS517, MS617, MX317, MX410, MX417, MX511, MX517, MX617
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
48 cm
Transporttiefe
19.5 cm
Transporthöhe
29.5 cm
Transportgewicht
1.235 kg
Alternative zu
Lexmark 50F0Z00
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, REACH, ISO 24711, ISO 19798, STMC, DIN 33870-2
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 60000 Seiten
Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS317dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS417dn, MS510dn, MS510dtn, MS517dn, MS610de, MS610dn, MS610dte, MS610dtn, MS617dn, MX310dn, MX317dn, MX410de, MX417de, MX510de, MX511de, MX511dhe, MX511dhe LDS, MX511dte, MX517de, MX610de, MX611de, MX611dfe, MX611dhe, MX611dte, MX617de
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.