Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Toner APTHP390AXE ers. HP CE390A 90A +100% BK
AgfaPhoto Toner APTHP390AXE ers. HP CE390A 90A +100% BK
Artikel-Nr.:
     C1002-8639502
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTHP390AXE
EAN/GTIN:
     4250164855121
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereite und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt.
AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 90A, HP CE390A) - für HP LaserJet Enterprise 600 M602dn, 600 M602m, 600 M602n, 600 M602x, M4555 MFP, M603xh
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
23.7 cm
Transporthöhe
14 cm
Transportgewicht
2.012 kg
Alternative zu
HP 90A, HP CE390A
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, REACH, ISO 24711, STMC, ISO 19752, DIN 33870-1
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Enterprise 600 M602dn, 600 M602m, 600 M602n, 600 M602x, M4555 MFP, M603xh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.