| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8639499 Herst.-Nr.: APTHPCE403AXE EAN/GTIN: 4250164855169 |
| |
|
| | |
| Die Agfa Toner erfüllen die höchsten Qualitätsstandards und erzielen hervorragende Druckergebnisse und bieten geringe Druckkosten. AgfaPhoto - Magenta - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 507A) - für HP Color LaserJet Enterprise MFP M575; LaserJet Enterprise Flow MFP M575 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 39 cm | | Transporttiefe | 23.7 cm | | Transporthöhe | 14 cm | | Transportgewicht | 1.15 kg | | Alternative zu | HP 507A | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Box | | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ISO 24711, ISO 19798, DIN 33870, STMC | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 8.750 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Enterprise MFP M575dn, MFP M575f ¦ HP LaserJet Enterprise 500 M551dn, 500 M551n, 500 M551xh ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M575c |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner |
| | |
| |