Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-8639490
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTHP2032AE
EAN/GTIN:
     4250164889621
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Agfa Toner erfüllen die höchsten Qualitätsstandards und erzielen hervorragende Druckergebnisse und bieten geringe Druckkosten.
AgfaPhoto - Gelb - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 415A) - für HP Color LaserJet Pro M454, MFP M479
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
14.5 cm
Transportgewicht
580 g
Alternative zu
HP 415A
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, REACH, ISO 24711
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2100 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Pro M454dn, M454dw, M454nw, MFP M479dw, MFP M479fdn, MFP M479fdw, MFP M479fnw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.