| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8639489 Herst.-Nr.: APTHP2031AE EAN/GTIN: 4250164889607 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereite und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt. AgfaPhoto - Cyan - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone - für HP Color LaserJet Pro M454, MFP M479 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 35 cm | | Transporttiefe | 11 cm | | Transporthöhe | 14.5 cm | | Transportgewicht | 580 g | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Box | | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ISO 24711, STMC | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2100 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro M454dn, M454dw, M454nw, MFP M479dw, MFP M479fdn, MFP M479fdw, MFP M479fnw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner |
| | |
| |