Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APTCEP86ME Tonerkartusche Compatible Magenta 1 Stück(e)
AgfaPhoto APTCEP86ME Tonerkartusche Compatible Magenta 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1002-8639458
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTCEP86ME
EAN/GTIN:
     4250164854995
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Tintenpatronen sind wiederaufbereit und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Druckerpatronen können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt.
AgfaPhoto - Magenta - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone - für Canon ImageCLASS C3500
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
48 cm
Transporttiefe
19.5 cm
Transporthöhe
29.5 cm
Transportgewicht
2.41 kg
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, REACH, ISO 24711
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon ImageCLASS C3500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.