Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-PU1006W 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8637253
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA35940
EAN/GTIN:
     8715946697239
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Dieser äußerst vielseitige Installationsprojektor mit 6.000 Lumen wird ohne Objektiv ausgeliefert. Er ist kompatibel mit aktuellen Epson Objektiven und liefert helle, naturgetreue Bilder in unterschiedlichsten Umgebungen: von Veranstaltungsräumen über Hörsäle und Museen bis zu Besprechungsräumen. Der lumenstarke EB-PU1006W bietet WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement, HDR und erweiterte Installationsmöglichkeiten.
Epson EB-PU1006W - 3-LCD-Projektor - 6000 lm (weiß) - 6000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
0,76 Zoll großes LCD
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre, Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil
Zubehör im Lieferumfang
Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Kennzeichnung
HDCP 2.3, IPv6
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
367 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Epson Projector Management Software, Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Professional Tool
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dBA
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
28 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DVI, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
54.5 cm
Tiefe
43.6 cm
Höhe
18.9 cm
Gewicht
15.4 kg
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-45 / +45
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Besonderheiten
EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, PJlink, Web Remote Control, DICOM-Simulationsmodus, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, volle 10-Bit-Bildverarbeitung, Autom. EIN, SNMP-Unterstützung, Extron XTP zertifiziert, 4K Enhancement, Presentation Mode, Extron IPLink certified, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
2000:1 / 2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.35 - 10.11:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
4200 lm
Helligkeit (Farbe)
6000 lm
Helligkeit (weiß)
6000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232C ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x DVI-Eingang ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.836,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.939,86*
€ 4.688,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.921,85*
€ 4.667,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.865,96*
€ 4.600,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.836,89*
€ 4.565,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWH940
ab € 469,50*
Zubehör
Epson
CP04OSSWHA35
ab € 342,20*
Zubehör
Epson
CP05OSSWHA35
ab € 472,77*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 96,67*
Zubehör
Epson
V12H004Y0A
ab € 8.460,00*
Zubehör
Epson
V12H006AE0
ab € 172,14*
Zubehör
Epson
V12H004L08
ab € 2.575,33*
Zubehör
Epson
V12H004M08
ab € 513,21*
Zubehör
Epson
V12H004M0A
ab € 1.618,98*
Zubehör
Epson
V12H004M0B
ab € 1.608,00*
Zubehör
Epson
V12H004M0F
ab € 1.375,19*
Zubehör
Epson
V12H004UA3
ab € 3.874,73*
Zubehör
Epson
V12H004U04
ab € 3.546,45*
Zubehör
Epson
V12H004W05
ab € 1.619,13*
Zubehör
Epson
V13H134A46
ab € 48,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.