Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
FullHD Beamer
>
Artikel
Epson EB-L530U 3-LCD-Projektor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8637245
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V11HA27040
EAN/GTIN:
8715946695334
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Als Marktführer in der 3LCD-Technologie verbessert Epson seine Laserprojektoren mit hoher Lichtleistung kontinuierlich mit immer weniger Standfläche und kompakteren Gehäusen. Der EB-L530U zeichnet sich durch besonders effektive, praktische und durchdachte Features für vielfältige Branchen aus.
Epson EB-L530U - 3-LCD-Projektor - 5200 lm (weiß) - 5200 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre, Loch für Sicherheitsseil
Zubehör im Lieferumfang
Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
293 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
31 dBA
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
23 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53.1 cm
Transporttiefe
56.4 cm
Transporthöhe
20.3 cm
Transportgewicht
11.6 kg
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
33.9 cm
Höhe
13.6 cm
Gewicht
8.2 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.5 -1.7
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
50% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung
20% / 20%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
127 cm - 1270 cm
Besonderheiten
EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Web Remote Control, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, volle 10-Bit-Bildverarbeitung, Autom. EIN, kompatibel mit Dokumentenkamera, Cinema Mode
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.44 m - 23.84 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.35 - 2.2:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
3640 lm
Helligkeit (Farbe)
5200 lm
Helligkeit (weiß)
5200 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232C ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Projektoren
Weitere Suchbegriffe:
Full HD Beamer
,
FullHD Beamer
,
LCD-Projektor
,
epson lcd beamer
,
lcd-projektor
,
epson beamer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.638,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.708,76*
€ 2.033,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.703,83*
€ 2.027,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.669,62*
€ 1.986,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.650,49*
€ 1.964,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.638,39*
€ 1.949,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson CP03OSSWHA30 Garantieverlängerung
Epson
CP03OSSWHA30
ab € 134,85*
Zubehör
Epson CP04OSSWHA30 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSWHA30
ab € 214,11*
Zubehör
Epson CP05OSSWHA30 Garantieverlängerung
Epson
CP05OSSWHA30
ab € 295,08*
Zubehör
Epson Deckenbefestigung (Niedriges Profil) – ELPMB30
Epson
V12H526040
ab € 116,93*
Zubehör
Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB22
Epson
V12H003B22
ab € 129,75*
Zubehör
Epson Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
Epson
V12H005A01
ab € 96,60*
Zubehör
Epson ELP WR01
Epson
V12H003W01
ab € 17,29*
Zubehör
Epson ELPFP13 Montagekomponente (Stützrohr)
Epson
V12H003P13
ab € 49,82*
Zubehör
Epson ELPMB68 Projektorhalterung Zimmerdecke Metallisch
Epson
V12H006AE0
ab € 172,33*
Zubehör
Epson ELPMB69 Montagekomponente (Hochformat-Adapter)
Epson
V12H006AF0
ab € 54,15*
Zubehör
Epson ELPMB70 Montagekomponente (Erweiterungsstange)
Epson
V12H006AG0
ab € 71,59*
Zubehör
Epson ELPMB71 Montagekomponente (Balkenadapter)
Epson
V12H006AH0
ab € 15,36*
Zubehör
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson
V12HA41040
ab € 232,04*
Zubehör
Epson Ersatz-Luftfilter
Epson
V13H134A56
ab € 69,35*
Zubehör
Epson Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPFP14
Epson
V12H003P14
ab € 82,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen