Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell UltraSharp U2722D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8636103
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AYUK
EAN/GTIN:
     5704174808473
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Dieser 27"-QHD-Monitor mit hervorragender Konnektivität, brillanter Farbabdeckung, DCI-P3, ComfortView Plus - einem ständig aktivierten, integrierten Blaulichtfilter - und einem USB-C-Anschluss.
Dell UltraSharp U2722D - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.47 cm (27")
Besonderheiten
BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.13 cm x 18.5 cm x 38.51 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
108.78
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/414149
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ-C auf A - 1 m
Kennzeichnung
RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
20 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
74 Watt
Stromverbrauch (typisch)
25 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
20 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream ¦ USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.13 cm - Tiefe: 18.5 cm - Höhe: 38.51 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.13 cm - Tiefe: 4.95 cm - Höhe: 35.2 cm - Gewicht: 4.38 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
569 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
105
PAIA Version
1.2.13, 2021
Verwendung (kg CO2e)
161
Herstellung (kg CO2e)
355
Logistik (kg CO2e)
49
EOL (kg CO2e)
3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
407
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 371,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,18*
€ 441,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,87*
€ 441,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,63*
€ 439,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,33*
€ 439,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,75*
€ 432,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.