Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E27q G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8634737
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9VG82AT#ABB
EAN/GTIN:
     0194850083730
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und Quad HD-Auflösung des HP E27q G4 QHD-Monitors mit HP Eye Ease-Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.
HP E27q G4 - E-Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz - Sonderaktion
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Blaulichtfilter-Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, 8-bit Farbtiefe, HP Eye Ease
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.33 cm x 21.6 cm x 53.6 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.233 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 90 kHz
Ppi
109
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lokalisierung
Englisch / Europa
Preistyp
Sonderaktion
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort 1.2-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, ICE, TUV LBL, TGM
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
21.6 W
Stromverbrauch (typisch)
25 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21.6 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ VGA
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.33 cm - Tiefe: 21.6 cm - Höhe: 53.6 cm - Gewicht: 7 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.33 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 36.61 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
69.5 cm
Transporttiefe
44.4 cm
Transporthöhe
22.5 cm
Transportgewicht
10.5 kg
Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+23
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,01*
€ 279,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.