Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell UltraSharp U2422H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8632670
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U2422HWOS
EAN/GTIN:
     5397184504987
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Dell UltraSharp 24 Monitor - U2422H - without stand - 60.47cm (23.8),3Y Base Adv Ex.
Dell UltraSharp U2422H - Ohne Standfuß - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - für OptiPlex 3090
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.57 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.8")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, Dell Easy Arrange, schmale Blende, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.76 cm x 17.96 cm x 36.4 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Ppi
92.53
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Farbraum
100% Rec 709, 100% sRGB, 85% DCI-P3
Daisy-Chaining
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
11.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
11.6 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ DisplayPort-Ausgang (MST) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream ¦ USB-C Downstream (bis zu 15 W) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.76 cm - Tiefe: 17.96 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 5.57 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.76 cm - Gewicht: 3.52 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.82 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell OptiPlex 3090
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 616,38*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 675,52*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 688,09*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 621,62*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 791,54*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 854,11*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 772,71*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 809,56*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 686,64*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.031,00*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 904,23*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 962,86*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.358,47*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.640,30*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.136,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.