Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu B22-8 TS Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8617816
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1602-V161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Das FUJITSU-Display B22-8 TS Pro vereint professionelle Leistung mit einem auf den Anwender ausgerichteten Design, das Flexibilität, Produktivität und überragende Ergonomie bietet. Das Display verfügt über eine Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080 und einem weiten Betrachtungswinkel mit 178°/178° für ein herausragend klares Bild aus jeder Perspektive sowie einen 4-in-1-Standfuß, der es dem Benutzer erlaubt, das Display so zu neigen, zu schwenken und zu drehen, wie es für ihn komfortabel ist und seinem Arbeitsstil entspricht.
Fujitsu B22-8 TS Pro - Business Line - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.63 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Besonderheiten
sRGB-Farbmanagement, HDCP, Eco-Mode, Overdrive-Technologie, ECO-Taste, DisplayView, WideView, High Frame Rate Control (Hi-FRC), Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, 24/7 Betriebsmodus
Farbtemperatur
5000K, 6500K, 7500K
Integrierte Peripheriegeräte
USB 2.0 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Dänisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray), 10 ms (typisch)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
50.05 cm x 21.27 cm x 32.255 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
35.23 kWh
Kontrast
1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch
0.248 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 82 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m ¦ 1 x Audiokabel - 1.8 m
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, EN 60950, SASO, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, S Mark, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, RCM, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.14 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.11 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
11.6 W
Stromverbrauch (max.)
26 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
11.6 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Display View IT Suite
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1.5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D (HDCP) ¦ Audio Line-Out ¦ Audio Line-In ¦ 2 x USB 2.0 Downstream ¦ USB 2.0 Upstream ¦ DisplayPort
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 50.05 cm - Tiefe: 21.27 cm - Höhe: 32.255 cm - Gewicht: 4.63 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 50.05 cm - Tiefe: 5.575 cm - Höhe: 29.828 cm - Gewicht: 2.7 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
340
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:B228TDXSP2EU
ab € 104,19*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-K1696-V160
ab € 382,88*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-K1603-V161
ab € 67,91*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-K1598-V161
ab € 64,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.