Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Besonders hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit Samsung MLT-D205E, Extra hohe Kapazität
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit Samsung MLT-D205E, Extra hohe Kapazität
Artikel-Nr.:
     C1002-8614740
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04302
EAN/GTIN:
     0095205067606
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Everyday - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D205E) - für Samsung ML-3310, 3312, 3710, 3712, SCX-4833, 4835, 5637, 5639, 5737, 5739
Weitere Informationen:
Allgemein
Transporttiefe
35 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
1.608 g
Alternative zu
Samsung MLT-D205E
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ML-3310D, ML-3310DK, ML-3310ND, ML-3310NDK, ML-3312ND, ML-3710D, ML-3710DK, ML-3710DW, ML-3710ND, ML-3710NDK, ML-3712D, ML-3712DW, ML-3712ND, SCX-4833FD, SCX-4833FR, SCX-4833HD, SCX-4835FD, SCX-4835FR, SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX-5737FD, SCX-5737FW, SCX-5737FX, SCX-5739FW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.