Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit Samsung MLT-D101S, Standardkapazität
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit Samsung MLT-D101S, Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1002-8614731
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04293
EAN/GTIN:
     0095205067514
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D101S) - für Samsung ML-2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2168, SCX-3400, 3401, 3405, 3406, SF-761
Weitere Informationen:
Allgemein
Transporttiefe
32 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
825 g
Alternative zu
Samsung MLT-D101S
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ML-2160, ML-2161, ML-2162, ML-2162G, ML-2162W, ML-2163, ML-2163G, ML-2164G, ML-2164GW, ML-2164W, ML-2165, ML-2165W, ML-2168G, SCX-3400, SCX-3400F, SCX-3400FH, SCX-3401, SCX-3401F, SCX-3401FH, SCX-3405, SCX-3405F, SCX-3405FH, SCX-3405FW, SCX-3405HW, SCX-3405W, SCX-3406, SCX-3406F, SCX-3406FH, SCX-3406FW, SCX-3406HW, SCX-3406W, SF-760P, SF-761, SF-761P, SF-765P
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.