Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC BV420D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8604220
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit einer leistungsfähigen und skalierbaren Systemarchitektur sind die BV420D-Modelle zukunftssicher. Die Standardschnittstellen USB und LAN bieten die Voraussetzung für eine mühelose Integration auch in komplexe IT-Umgebungen.
Toshiba TEC BV420D - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (10,2 cm) - 203 dpi - bis zu 177.8 mm/Sek. - USB 2.0, LAN - Cutter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Schwarz
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL II, TPCL, DPL, SBPL, BCI
Funktionen
Reflektiver Mediensensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 177.8 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Micro QR-Code, EAN-128, MSI, GS1 DataMatrix
Schriftarten
Outline, Price, Bitmap
Druckermerkmale
Flacher Kopf
Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
107 mm
Max. Druckbreite
99 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
102 mm
Max. Drucklänge
997 mm
Rollenkerndurchmesser
38.1 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
32 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,2 cm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Beutelloses Set
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Bartender UltraLite
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
128 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.4 cm
Tiefe
28.8 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
2.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,34*
€ 848,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,40*
€ 835,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,99*
€ 816,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,32*
€ 798,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,42*
€ 758,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
7FM07751000
ab € 93,26*
Zubehör
Toshiba
18221165438
ab € 33,41*
Zubehör
Toshiba
18221165439
ab € 146,06*
Zubehör
Toshiba
18221165440
ab € 63,24*
Zubehör
Toshiba
18221165441
ab € 63,16*
Zubehör
Toshiba
18221165459
ab € 78,34*
Zubehör
Toshiba
BLC310076000LL4
ab € 187,58*
Zubehör
Toshiba
BLC310102000LL4
ab € 198,30*
Zubehör
Toshiba
7FM07755000
ab € 95,54*
Zubehör
Toshiba
6ZX00000053
ab € 81,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.