Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC BV420D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8604219
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit einer leistungsfähigen und skalierbaren Systemarchitektur sind die BV420D-Modelle zukunftssicher. Die Standardschnittstellen USB und LAN bieten die Voraussetzung für eine mühelose Integration auch in komplexe IT-Umgebungen.
Toshiba TEC BV420D - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm) - 300 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Schwarz
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
ZPL II, TPCL, DPL, SBPL, BCI
Funktionen
Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 300 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Micro QR-Code, EAN-128, MSI, GS1 DataMatrix
Schriftarten
Outline, Price, Bitmap
Druckermerkmale
Flacher Kopf
RAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
108 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
118 mm
Max. Drucklänge
997 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 42 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25.4 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Bartender UltraLite
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
128 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.4 cm
Tiefe
21.8 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,01*
€ 397,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,91*
€ 348,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
7FM07752000
ab € 150,61*
Zubehör
Toshiba
18221165438
ab € 33,41*
Zubehör
Toshiba
18221165439
ab € 146,06*
Zubehör
Toshiba
18221165437
ab € 39,70*
Zubehör
Toshiba
18221165440
ab € 63,24*
Zubehör
Toshiba
18221165441
ab € 63,16*
Zubehör
Toshiba
18221165459
ab € 78,34*
Zubehör
Toshiba
18221165434
ab € 169,88*
Zubehör
Toshiba
18221165435
ab € 169,36*
Zubehör
Toshiba
7FM07754000
ab € 36,55*
Zubehör
Toshiba
6ZX00000053
ab € 81,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.