Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-510P-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8596864
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-510P-R01E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Advantech UTC-510P-R - NFC- / RFI-Lesegerät - USB - 13.56 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.5 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
3.8 cm
Gerätetyp
NFC- / RFI-Lesegerät
Schnittstellen Typ
USB
Frequenz
13.56 MHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 14443 type A, ISO 14443 type B, ISO 15693, FeliCa, MIFARE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Android, Microsoft Windows XP / 7 / 8, Windows 10 IoT Enterprise
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.