Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E24 G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8595532
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9VF99AA
EAN/GTIN:
     0194850079801
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und Full HD-Auflösung des HP E24 G4 FHD-Monitors mit HP Eye Ease – Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.
HP E24 G4 - E-Series - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Silber (Halter), schwarzer Kopf - für HP 250 G9; Elite 600 G9, 800 G9; EliteBook 830 G6; Pro 260 G9, 290 G9; ZBook Firefly 14 G9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.7 kg
Farbe
Silber (Halter), schwarzer Kopf
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, 6-bit + FRC Color Depth
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.94 cm x 20.7 cm x 49.49 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.274 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 80 kHz
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort 1.2-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, ICE, UAE
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14 W
Stromverbrauch (typisch)
26 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ VGA ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB (Typ B)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 20.7 cm - Höhe: 49.49 cm - Gewicht: 5.7 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.2 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 32.33 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61.1 cm
Transporttiefe
22.3 cm
Transporthöhe
39.2 cm
Transportgewicht
8.4 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 250 G9 Notebook ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9 ¦ HP EliteBook 745 G5, 830 G5, 830 G6, 840 G5, 840 G6 ¦ HP EliteDesk 800 G6 ¦ HP Pro 260 G9, 290 G9 ¦ HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+23
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.