Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Everyday-Toner in Schwarz für Brother TN-242BK, 2500 Seiten
Xerox Everyday-Toner in Schwarz für Brother TN-242BK, 2500 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1002-8594753
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04223
EAN/GTIN:
     0095205066807
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN242BK) - für Brother DCP-9017, DCP-9022, HL-3142, HL-3152, HL-3172, MFC-9142, MFC-9332, MFC-9342
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.5 cm
Transporttiefe
32 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
668 g
Alternative zu
Brother TN242BK
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9017CDW, DCP-9022CDW, HL-3142CW, HL-3152CDW, HL-3172CDW, MFC-9142CDN, MFC-9332CDW, MFC-9342CDW
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.