Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS1221+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8590012
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS1221+
EAN/GTIN:
     4711174723683
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Die Synology RackStation RS1221+ ist eine leistungsstarke 2HE-Rackmount-NAS-Lösung mit 8 Einschüben, die optimal für die zentrale Datenverwaltung in Umgebungen mit geringer Rack-Tiefe geeignet ist. Die RS1221+-Serie ist ideal für anspruchsvolle Datei-Workloads sowie den Schutz digitaler Ressourcen in kleineren Geschäftsumgebungen; dies wird durch umfassende Datenschutzoptionen gewährleistet, die im Betriebssystem DiskStation Manager (DSM) integriert sind.
Synology RackStation RS1221+ - NAS-Server - 8 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
30.66 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
6.9 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 8 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
108 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, Hochverfügbarkeit, Video-Server, POP3-E-Mail-Server, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, FTP-Server, Email-Server, Reset-Taste, Überwachungsstation, DNS-Server, VPN-Server, Link Aggregation, Terminplaner, Ausfallsicherung, B-Tree File System (Btrfs), Network Virtualization (NV), Dateistation, EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, RAID-Migration, MailPlus Server, Hybrid-Backup-Synchronisierung
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, SMB, NFS, HTTP, HTTPs, SMB v2, Telnet, SMB v3
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, SSL, TLS
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 integrierte Lüfter, 80-mm-Lüfter
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, CCC, FCC, AES, RoHS, KC, EAC, RCM
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras
40
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x eSATA
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.000,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,54*
€ 1.278,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,05*
€ 1.267,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,87*
€ 1.249,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,50*
€ 1.227,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,78*
€ 1.190,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST12000NE0008
ab € 253,56*
Zubehör
Seagate
ST14000NE0008
ab € 271,18*
Zubehör
Seagate
ST4000NE001
ab € 90,61*
Zubehör
Western Digital
WD102KFBX
ab € 255,56*
Zubehör
Western Digital
WD121KFBX
ab € 293,97*
Zubehör
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 112,50*
Zubehör
Western Digital
WD6003FFBX
ab € 161,97*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,71*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,31*
Zubehör
Synology
D4ECSO-2666-16G
ab € 293,35*
Zubehör
Synology
D4ES01-4G
ab € 67,35*
Zubehör
Synology
D4ES01-8G
ab € 152,27*
Zubehör
Synology
E10G17-T1
ab € 118,13*
Zubehör
Synology
E10G21-F2
ab € 221,45*
Zubehör
Synology
E10G30-T2
ab € 223,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.