| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8589412 Herst.-Nr.: 3360,0000 EAN/GTIN: 4011324372175 |
| |
|
| | |
| KMP - 35 g - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für OKI C332dn, 332dnw Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | MPS-fähig, DIN 33871-1 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 35 g | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Chip | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | OKI C332dn, 332dnw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, kmp toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |