| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8589398 Herst.-Nr.: 1523,4021 EAN/GTIN: 4011324372458 |
| |
|
| | |
| KMP B65D - 2er-Pack - 6.2 ml - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone - für Brother DCP-J125, DCP-J140, DCP-J315, DCP-J515, MFC-J220, MFC-J265, MFC-J410, MFC-J415 Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Kennzeichnung | DIN 33871-1 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 6.2 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Patronenmerkmale | Chipfrei | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 300 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz |
| | |
| |