Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B-DR30 Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8589372
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1267,7000
EAN/GTIN:
     4011324372076
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
KMP B-DR30 - Kompatibel - Trommeleinheit (Alternative zu: Brother DR2400) - für Brother DCP-L2510, L2530, L2537, L2550, HL-L2350, L2370, L2375, MFC-L2713, L2730, L2750
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother DR2400
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
DIN 33871-1
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L2510D, DCP-L2530DW, DCP-L2537DW, DCP-L2550DN, DCP-L2550DW, HL-L2310D, HL-L2350DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, MFC-L2710DN, MFC-L2710DW, MFC-L2713DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Bildtrommel Canon, Entwicklereinheit Canon, Fotoeinheit Canon, Fotoleiter Canon, Photoleiter Canon, Trommeleinheit Canon, Bildtrommel Epson, Entwicklereinheit Epson, Fotoeinheit Epson, Fotoleiter Epson, Photoleiter Epson, Trommeleinheit Epson, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, bildtrommel kmp, bildtrommel epson
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 14 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR2400
ab € 57,51*
Ähnlich
AGFA Photo
APTBDR2400E
ab € 38,53*
Ähnlich
Soennecken
84095
ab € 35,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.