Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B62MX 5.9 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B62MX Druckerpatrone Kompatibel Magenta
KMP B62MX Druckerpatrone Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-8589186
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1529,4006
EAN/GTIN:
     4011324370959
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP B62MX - 5.9 ml - Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone - für Brother DCP-J4120, J562, MFC-J4625, J480, J5320, J680, J880; Business Smart MFC-J4420
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kennzeichnung
DIN 33871-1
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
5.9 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 550 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-J4120DW, DCP-J562DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J4625DW, MFC-J480DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW, MFC-J680DW, MFC-J880DW ¦ Brother Business Smart MFC-J4420DW
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.