Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama G-MASTER Black Hawk G2740HSU-B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8575119
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     G2740HSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570117963
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Ausgestattet mit einem IPS-Panel mit 75 Hz Bildwiederholfrequenz und 1 ms MPRT, garantiert der ?27" (68,6 cm) Full HD Gaming-Monitor G2740HSU eine hervorragende Bildqualität. Die vor- und benutzerdefinierten Spielmodi zusammen mit der Black-Tuner-Funktion geben Dir die Möglichkeit, die Bildschirmeinstellungen an Deine Präferenzen anzupassen, damit Du die volle Kontrolle auch in dunkelsten Szenen behältst und Dir keine Details entgehen.
iiyama G-MASTER Black Hawk G2740HSU-B1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.5 kg
Farbe
Mattschwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
HDCP, flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function
Integrierte Peripheriegeräte
USB 2.0 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61 cm x 23.9 cm x 43.3 cm
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
29 kWh
Kontrast
1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.311 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31 - 85 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
TUV GS, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
19.5 W
Stromverbrauch (typisch)
19 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
19.5 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort ¦ HDMI ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ¦ 2 x USB 2.0 (Typ A) ¦ USB 2.0 (Typ B)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
69.2 cm
Transporttiefe
14.7 cm
Transporthöhe
45.2 cm
Transportgewicht
6.1 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-4/+22
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.