Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor inkanto Harz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     574-tt2885
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64179IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Armor inkanto - Harz - grün - 110 mm x 300 m - grün - Farbband
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grün
Media
Produktmaterial
Harz
Medienfarbe
Grün
Verbrauchsmaterial
Farbe
Grün
Drucktechnologie
Thermowachs/-harz
Bandgröße
110 mm x 300 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 198,29*
€ 233,04*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 209,59*
€ 240,62*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 208,88*
€ 243,71*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,04*
€ 277,3176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,84*
€ 269,9396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,50*
€ 264,775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,53*
€ 260,0507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,29*
€ 235,9651
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,83004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.