Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 328B1 LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips B Line 328B1/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips B Line 328B1/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips B Line 328B1/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips B Line 328B1/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips B Line 328B1/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips B Line 328B1/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips B Line 328B1/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips B Line 328B1/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8555829
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     328B1/00
EAN/GTIN:
     8712581768072
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
Philips 328B1 - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Black Texture
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11.55 kg
Farbe
Black Texture
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche
80 cm (31.5")
Besonderheiten
Eco-Mode, PowerSensor, SmartImage, Spielmodus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, SmartUniformity, Adaptive-Sync-Technologie, Movie Mode, LightSensor, EasyRead, Monitorkalibrierung Delta E<2, Photo Mode
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Multilingual
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.4 cm x 28 cm x 64.9 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.18159 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 140 kHz
Ppi
140
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Farbraum
119% sRGB (CIE 1931), 97% Adobe RGB (CIE 1976), 98% NTSC (CIE 1976)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
DisplayPort-Kabel ¦ HDMI-Kabel
MTBF
70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, CECP, CEL, CU-EAC, BFR-frei, Ukraine, PVC-free, quecksilberfrei, EAEU RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
40 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Stromverbrauch (typisch)
60.3 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
40 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Philips SmartControl
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) ¦ USB Upstream (Typ B) ¦ 3 x USB 3.2 Downstream ¦ USB 3.2 Downstream (Schnellladung) ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 28 cm - Höhe: 64.9 cm - Gewicht: 11.55 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 6.2 cm - Höhe: 42.2 cm - Gewicht: 7.54 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
93 cm
Transporttiefe
18.6 cm
Transporthöhe
56.3 cm
Transportgewicht
14.76 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+30
Höheneinstellung
180 mm
Schwenkwinkel
360
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,71*
€ 388,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,68*
€ 379,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,47*
€ 375,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.