Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Mono Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN-2220, High capacity
Everyday ™ Mono Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN-2220, High capacity
Artikel-Nr.:
     C1002-8555586
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04171
EAN/GTIN:
     0095205064230
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN2220) - für Brother HL-2220, 2230, 2240, 2250, 2270, 2275, 2280, MFC-7240; IntelliFAX 2840, 2940
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother TN2220
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2600 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother HL-2220, HL-2230, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-2275DW, HL-2280DW, MFC-7240 ¦ Brother FAX-2840, 2845, 2940 ¦ Brother IntelliFAX 2840, 2940
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.