Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN230Y, Standardkapazität
Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN230Y, Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1002-8549209
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03788
EAN/GTIN:
     0095205594294
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Everyday - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN210Y) - für Brother HL-3040, 3045, 3070, 3075, MFC-9010, 9120, 9125, 9320, 9325
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
10.9219 cm
Transporttiefe
32.0039 cm
Transporthöhe
10.9219 cm
Transportgewicht
680.4 g
Alternative zu
Brother TN210Y
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1400 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother HL-3040CN, HL-3040CW, HL-3045CN, HL-3070CW, HL-3075CW, MFC-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9125CN, MFC-9320CN, MFC-9320CW, MFC-9325CW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.