Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD220Q SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8529277
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TSSD220Q
EAN/GTIN:
     0760557848912
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends SATA III SSD220Q mit 6 Gb/s verwendet die moderne QLC-NAND-Technologie, die eine höhere Dichte der Speicherzellen nutzt. Durch die Verwendung von hochwertigem Flash-Speicher und fortschrittlicher Firmware-Algorithmen bietet die SSD220Q optimale Leistung und Zuverlässigkeit.
Transcend SSD220Q - SSD - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
45 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Wear Leveling Support, Advanced Garbage Collection, DevSleep-Modus, LDPC Fehlerkorrektur, RAID Engine, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D Quad-Level Cell (QLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, RCM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
57000 IOPS
4 KB Random Write
59000 IOPS
SSD-Leistung
200 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.19
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2TSSD220Q
ab € 88,14*
Zubehör
Transcend
TS500GSSD220Q
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.