Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD220Q 2.5" 2 TB Serial ATA III QLC 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SSD220Q 2.5" 2 TB Serial ATA III QLC 3D NAND
Transcend SSD220Q 2.5" 2 TB Serial ATA III QLC 3D NAND
Transcend SSD220Q 2.5" 2 TB Serial ATA III QLC 3D NAND
Transcend SSD220Q 2.5" 2 TB Serial ATA III QLC 3D NAND
Transcend SSD220Q 2.5" 2 TB Serial ATA III QLC 3D NAND
Transcend SSD220Q 2.5" 2 TB Serial ATA III QLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85966492
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TSSD220Q
EAN/GTIN:
     760557848905
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
QLC 3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
81000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
80000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
TBW-Bewertung
400
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
6.8 mm
Höhe
69.85 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSSD220Q
ab € 62,66*
Zubehör
Transcend
TS500GSSD220Q
ab € 34,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.