Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 953 4er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8528656
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZC69AE#301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Verlassen Sie sich auf Dokumente in Profiqualität. Original HP Tintenpatronen bieten beeindruckende Zuverlässigkeit – für verlässliche Leistung, konsistente Seitenreichweiten und herausragende Ergebnisse. Sparen Sie Zeit und Geld beim Kauf aller benötigten Tinten in einem komfortablen Paket.
HP 953 - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet Pro 7740, 7740 Wide Format, 8210, 8216, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8740
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.3 cm
Transporttiefe
4.85 cm
Transporthöhe
17.1 cm
Transportgewicht
226 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
181 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 20 ml - bis zu 900 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 9 ml - bis zu 630 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 9 ml - bis zu 630 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 9 ml - bis zu 630 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro 7740, 7740 Wide Format, 8210, 8216, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8740
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.