Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 912 4er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8528649
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZC74AE#301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 912 - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet 80XX; Officejet Pro 80XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.4 cm
Transporttiefe
4.8 cm
Transporthöhe
16 cm
Transportgewicht
190 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
150 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 8.29 ml - bis zu 300 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 2.93 ml - bis zu 315 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 2.93 ml - bis zu 315 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 2.93 ml - bis zu 315 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet 8010, 8010e, 8012, 8012e, 8013, 8014, 8014e, 8015, 8015e, 8017, 8017 All-in-On, 8022, 8022e ¦ HP Officejet Pro 8020, 8022, 8022e, 8023, 8024, 8024e, 8025, 8025e, 8028, 8028e, 8035, 8035e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.