Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta x22-Scan Filmscanner (35 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8526556
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     64520
EAN/GTIN:
     4005039645204
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner reflecta
dia scanner
Der x22-Scanner digitalisiert Kleinbild-Filme und -Dias kinderleicht und ohne den Einsatz eines Computers. Das Display des reflecta x22-Scan misst 5,8 cm (2,3"). Das Display lässt bereits die Auswahl und das Scannen der alten Filme und Dias zu einem wahren Genuss werden. Selbstverständlich dient das Farb-Display auch zur Scan-Kontrolle und Farb- und Belichtungsanpassung, denn zusätzlich zur Automatik kann vor dem Scanvorgang sowohl die Belichtung wie auch die Farbwiedergabe manuell korrigiert werden. Anschließend lassen sich die digitalisierten Bildschätze direkt auf dem Display betrachten. So kann der Scanner auch bequem zur Wiedergabe der Scans eingesetzt werden. Der 8-Megapixel-CMOS-Sensor des reflecta x22-Scan sorgt für höchste Bildqualität sowie brillante Farbwiedergabe und ermöglicht kurze Scanzeiten von weniger als zwei Sekunden bei einer "normalen" Scan-Auflösung von 3468 x 2312 Pixel. Interpoliert ist sogar eine maximale Auflösung von 4904 x 3268 Pixel möglich. Die beiliegenden Halter ermöglichen das Scannen von vier gerahmten Dias mit einer Dicke von bis zu 3,2 mm sowie von 35 mm-Filmstreifen mit bis zu sechs Bildern. Die Halter sorgen für eine optimale Planlage der Vorlagen und einen schonenden Umgang mit dem wertvollen Filmmaterial. Sobald Dias oder Negativstreifen mit Hilfe der Halter in den Scanner eingeschoben werden, können sie sofort auf dem Display betrachtet und ausgewählt werden, wobei Negative selbstverständlich direkt als Positive dargestellt werden. Durch einen einzigen Knopfdruck lassen sich die Bilder als JPEG-Datei geradewegs auf einer SD-Karte mit bis zu 128 GB abspeichern. Über die integrierte USB-2.0-Schnittstelle ist es auch möglich, die fertigen Scans auf einen Computer zu übertragen. Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte 5V/1A Netzteil (Micro-USB).
Reflecta x22-Scan - Filmscanner (35 mm) - 35 mm-Film - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
Film 135 (35 mm)
Speicher
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte, SDXC Memory Card
Medienhandhabung
Unterstützter Dokumenttyp
Diapositive, Folie / Film
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Details zur unterstützten Dokumentengröße
Folie / Film - bis zu Film 135 (35 mm) ¦ Dia - bis zu 50 x 50 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungsbürste, 35 mm Filmstreifen-Halterung, 5 x 5 cm montierte Schiebehalterung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Scanner
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Merkmale
Automatische Belichtungssteuerung, 2,3"-LCD-Bildschirm, Auflösung von 3.468 x 2.312 Pixel, interpolierte Auflösung von 4.904 x 3.268 Pixel
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.1 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
285 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.