| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8508058 Herst.-Nr.: APTC712E EAN/GTIN: 4250164854698 |
| |
|
| | |
| Die Agfa Toner erfüllen die höchsten Qualitätsstandards und erzielen hervorragende Druckergebnisse und bieten geringe Druckkosten. AgfaPhoto - Schwarz, monochrom - kompatibel - Tonerpatrone - für Canon i-SENSYS LBP3010, LBP3100 Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | DIN 33870, ISO 19752 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, monochrom | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon i-SENSYS LBP3010, LBP3100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner agfaphoto, lasertoner |
| | |
| |